Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form B A1 10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form B A1 10mm HP
DIN 127 Federringe Form B A1 10mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796597480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796597480
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
DIN 127; Federringe Form B A1; 10mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10mm HP
DIN:
127
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
10 mm
Nennmaß:
10 mm
d1:
10,2 mm
d2:
18,1 mm
b:
3,5 mm
s:
2,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3312/000/ 10,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01898* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,80*
€ 30,702
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,30*
€ 30,107
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,94*
€ 28,4886
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,94*
€ 27,2986
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,39*
€ 26,6441
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,98*
€ 22,5862
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.