Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn-gelb M4x12mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn-gelb M4x12mm HP
DIN 7985 Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn-gelb M4x12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796582202
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796582202
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985; Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H; galv. verzinkt gelb chromatiert; M4x12mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x12mm HP
DIN:
7985
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
12 mm
d:
4 mm
dk:
8 mm
k:
3,1 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0470/021/ 4,0/ 12,0/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00784*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01081*
€ 0,01286
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01077*
€ 0,01282
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01017*
€ 0,0121
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00978*
€ 0,01164
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00949*
€ 0,01129
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00784*
€ 0,00933
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.