Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M6x60mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M6x60mm KP
DIN 965 Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M6x60mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796574320
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796574320
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965; Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H; galv. verzinkt; M6x60mm; KP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x60mm KP
DIN:
965
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
60 mm
d:
6 mm
dk:
11 mm
k:
3 mm
Kreuzschlitz Größe:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0450/001/ 6,0/ 60,0/ /02
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,095*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0419* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,105*
€ 3,69495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,955*
€ 3,51645
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,875*
€ 3,42125
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,735*
€ 3,25465
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,615*
€ 3,11185
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,095*
€ 2,49305
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.