Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M3x18mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M3x18mm HP
DIN 965 Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M3x18mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796572982
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796572982
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965; Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H; galv. verzinkt; M3x18mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x18mm HP
DIN:
965
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
18 mm
d:
3 mm
dk:
5,6 mm
k:
1,65 mm
Kreuzschlitz Größe:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0450/001/ 3,0/ 18,0/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00725*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00996*
€ 0,01185
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00988*
€ 0,01176
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00951*
€ 0,01132
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00908*
€ 0,01081
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00881*
€ 0,01048
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00725*
€ 0,00863
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.