Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit... mit Kopflochbohrung galv. verzinkt M6x40mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit... mit Kopflochbohrung galv. verzinkt M6x40mm HP
DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit... mit Kopflochbohrung galv. verzinkt M6x40mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796567766
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796567766
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963; Senkschrauben 4.8 mit Schlitz; mit Kopflochbohrung galv. verzinkt; M6x40mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x40mm HP
DIN:
963
Material/Güte:
St
Besonderheit:
mit Kopflochbohrung galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
40 mm
d:
6 mm
dk:
11 mm
k:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0420/332/ 6,0/ 40,0/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1308*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1668*
€ 0,19849
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1638*
€ 0,19492
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1578*
€ 0,18778
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1548*
€ 0,18421
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.