Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M12x90mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M12x90mm HP
DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M12x90mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796565274
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796565274
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963; Senkschrauben 4.8 mit Schlitz; galv. verzinkt; M12x90mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x90mm HP
DIN:
963
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
90 mm
d:
12 mm
dk:
22 mm
k:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0420/001/ 12,0/ 90,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8392* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,38*
€ 64,7122
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,80*
€ 64,022
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,75*
€ 60,3925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,44*
€ 58,8336
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,59*
€ 56,6321
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,96*
€ 49,9324
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.