Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M6x70mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M6x70mm KP
DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M6x70mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796563553
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796563553
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963; Senkschrauben 4.8 mit Schlitz; galv. verzinkt; M6x70mm; KP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x70mm KP
DIN:
963
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
70 mm
d:
6 mm
dk:
11 mm
k:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0420/001/ 6,0/ 70,0/ /02
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8475*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0739* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,7675*
€ 3,29333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,5375*
€ 3,01963
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,4775*
€ 2,94823
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,3475*
€ 2,79353
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,2375*
€ 2,66263
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,8475*
€ 2,19853
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.