Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M3x5mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M3x5mm KP
DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M3x5mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796560996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796560996
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963; Senkschrauben 4.8 mit Schlitz; galv. verzinkt; M3x5mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x5mm KP
DIN:
963
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
5 mm
d:
3 mm
dk:
5,6 mm
k:
1,65 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0420/001/ 3,0/ 5,0/ /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00957*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01531*
€ 0,01822
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01383*
€ 0,01646
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01268*
€ 0,01509
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01227*
€ 0,0146
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01185*
€ 0,0141
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00957*
€ 0,01139
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.