Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschrauben mit Schlitz 4.8 DIN EN ISO 1580 zn M5x8mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachkopfschrauben mit Schlitz 4.8 DIN EN ISO 1580 zn M5x8mm HP
Flachkopfschrauben mit Schlitz 4.8 DIN EN ISO 1580 zn M5x8mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796557286
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796557286
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschrauben mit Schlitz 4.8 DIN EN ISO 1580; galv. verzinkt; M5x8mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x8mm HP
ISO:
1580
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
8 mm
d:
5 mm
dk:
10 mm
k:
3,0 mm
b min.:
38 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0410/001/ 5,0/ 8,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,03604* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,66*
€ 106,6954
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,26*
€ 105,0294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,88*
€ 101,0072
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,68*
€ 98,3892
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,08*
€ 85,7752
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.