Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschrauben mit Schlitz 4.8 DIN EN ISO 1580 zn M3x6mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachkopfschrauben mit Schlitz 4.8 DIN EN ISO 1580 zn M3x6mm HP
Flachkopfschrauben mit Schlitz 4.8 DIN EN ISO 1580 zn M3x6mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796556845
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796556845
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschrauben mit Schlitz 4.8 DIN EN ISO 1580; galv. verzinkt; M3x6mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x6mm HP
ISO:
1580
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
6 mm
d:
3 mm
dk:
6 mm
k:
1,8 mm
b min.:
25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0410/001/ 3,0/ 6,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,58*
€ 10,2102
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,20*
€ 9,758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,90*
€ 9,401
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,58*
€ 9,0202
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.