| |
|
| Artikel-Nr.: C870-4001796554070 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001796554070 |
| |
|
| | |
| Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207; galv. verzinkt gelb chromatiert; M4x35mm; HP 1.000 Stück Weitere Informationen: | | Variante: | M4x35mm HP | ISO: | 1207 | Material/Güte: | St | Veredelung: | galv. verzinkt gelb chromatiert | Verpackung: | Handelspakete | Verpackungsinhalt: | 1000 Stück | Durchmesser: | 4 mm | Länge: | 35 mm | d: | 4 mm | dk: | 7,0 mm | k: | 2,6 mm | b min.: | 38 mm | Bestellartikel-Nr.: | 0/0400/021/ 4,0/ 35,0/ /01 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Zylinderschraube ohne Norm, m4 x35 din 84, zylinderschraube ohne norm, din 84 m4, Zylinderschrauben mit Schlitz |
| | |
| |