| |
|
| Artikel-Nr.: C870-4001796552618 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001796552618 |
| |
|
| | |
| Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207; galv. verzinkt; M8x25mm; KP 50 Stück Weitere Informationen: | | Variante: | M8x25mm KP | ISO: | 1207 | Material/Güte: | St | Veredelung: | galv. verzinkt | Verpackung: | Kleinverpackung | Verpackungsinhalt: | 50 Stück | Durchmesser: | 8 mm | Länge: | 25 mm | d: | 8 mm | dk: | 13 mm | k: | 5,0 mm | b min.: | 38 mm | Bestellartikel-Nr.: | 0/0400/001/ 8,0/ 25,0/ /02 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Zylinderschraube ohne Norm, din84 m8x25, zylinderschraube ohne norm, din84 5x25, Zylinderschrauben mit Schlitz |
| | |
| |