Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschrauben ohne Vierkantansatz mit Schlitz im Kopf o.Mu... zn M8x50mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschrauben ohne Vierkantansatz mit Schlitz im Kopf o.Mu... zn M8x50mm HP
Flachrundschrauben ohne Vierkantansatz mit Schlitz im Kopf o.Mu... zn M8x50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796544521
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796544521
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
becherschrauben m8x50
Flachrundschrauben ohne Vierkantansatz mit Schlitz im Kopf o.Mu 4.6; galv. verzinkt; M8x50mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x50mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
50 mm
d:
8 mm
dk:
20 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0163/001/ 8,0/ 50/ /01
Weitere Suchbegriffe: becherschraube m8, becherschrauben, Flachrundschrauben ohne Vier-, Bordwandschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1228*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1628*
€ 0,19373
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1618*
€ 0,19254
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1558*
€ 0,1854
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1518*
€ 0,18064
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.