Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Konstruktionsschrauben Senkkopf, I-Stern, Vollgew... zn-gelb 12x240mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JD Plus Konstruktionsschrauben Senkkopf, I-Stern, Vollgew... zn-gelb 12x240mm HP
JD Plus Konstruktionsschrauben Senkkopf, I-Stern, Vollgew... zn-gelb 12x240mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796544019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796544019
Suchbegriffe:
JD-Plus
Konstruktionsschrauben
Holzbauschraube
JD Plus Konstruktionsschrauben Senkkopf, I-Stern, Vollgewinde, gleitbeschichtet; galv. verzinkt gelb chromatiert; 12x240mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12x240mm HP
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
240 mm
d:
12 mm
dk:
21,5 mm
I-Stern:
I-50 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1112/021/ 12,0/ 240/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8502*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1602*
€ 1,38064
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1402*
€ 1,35684
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0802*
€ 1,28544
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0502*
€ 1,24974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0202*
€ 1,21404
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8502*
€ 1,01174
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.