Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Konstruktionsschrauben Senkkopf, I-Stern, Vollgew... zn-gelb 10x300mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Konstruktionsschrauben Senkkopf, I-Stern, Vollgew... zn-gelb 10x300mm HP
JD Plus Konstruktionsschrauben Senkkopf, I-Stern, Vollgew... zn-gelb 10x300mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796543920
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796543920
Suchbegriffe:
JD-Plus
Konstruktionsschrauben
Holzbauschraube
JD Plus Konstruktionsschrauben Senkkopf, I-Stern, Vollgewinde, gleitbeschichtet; galv. verzinkt gelb chromatiert; 10x300mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x300mm HP
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
300 mm
d:
10 mm
dk:
18,5 mm
I-Stern:
I-50 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1112/021/ 10,0/ 300/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,245*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8649* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,035*
€ 67,87165
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,755*
€ 67,53845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,435*
€ 63,58765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,775*
€ 61,61225
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,535*
€ 58,94665
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,245*
€ 51,46155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.