Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Konstruktionsschrauben Senkkopf, I-Stern, Vollgew... zn-gelb 10x200mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Konstruktionsschrauben Senkkopf, I-Stern, Vollgew... zn-gelb 10x200mm HP
JD Plus Konstruktionsschrauben Senkkopf, I-Stern, Vollgew... zn-gelb 10x200mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796543852
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796543852
Suchbegriffe:
JD-Plus
Konstruktionsschrauben
Holzbauschraube
JD Plus Konstruktionsschrauben Senkkopf, I-Stern, Vollgewinde, gleitbeschichtet; galv. verzinkt gelb chromatiert; 10x200mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x200mm HP
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
200 mm
d:
10 mm
dk:
18,5 mm
I-Stern:
I-50 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1112/021/ 10,0/ 200/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,43*
€ 39,7817
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,03*
€ 39,3057
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,99*
€ 36,8781
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,94*
€ 35,6286
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,67*
€ 34,1173
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,52*
€ 29,1788
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.