Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz 8.8 o.Mu zn-gelb M12x90mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz 8.8 o.Mu zn-gelb M12x90mm HP
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz 8.8 o.Mu zn-gelb M12x90mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796541025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796541025
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603; Flachrundschrauben mit Vierkantansatz 8.8 o.Mu; galv. verzinkt gelb chromatiert; M12x90mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x90mm HP
DIN:
603
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
90 mm
d:
12 mm
b=l<125 mm:
30 mm
b=l 125-200 mm:
36 mm
b=l>200 mm:
49 mm
dk:
30,65 mm
f:
8,75 mm
k:
6,95 mm
v:
12,7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0100/021/ 12,0/ 90/ /01
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m12 8.8, din 603 8.8, din 603, Flachrundschrauben, Vierkantansatz, 8.8 ohne Mu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3198*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4398*
€ 0,52336
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4198*
€ 0,49956
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3998*
€ 0,47576
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3898*
€ 0,46386
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3198*
€ 0,38056
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.