Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M20x460mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M20x460mm HP
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M20x460mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796538339
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796538339
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu; galv. verzinkt; M20x460mm; HP 15 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x460mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
15 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
460 mm
d:
20 mm
s:
30 mm
b:
60 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0024/001/ 20,0/ 460/ /01
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,8018*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6918*
€ 3,20324
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4718*
€ 2,94144
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4118*
€ 2,87004
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2918*
€ 2,72724
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1918*
€ 2,60824
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8018*
€ 2,14414
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 30
ab € 8,64*
Zubehör
k.A.
1052-220-01
ab € 2,90*
Zubehör
k.A.
22898
ab € 1,645*
Zubehör
k.A.
7093-1-200-01-200HV
ab € 0,695*
Zubehör
k.A.
440R-220-01
ab € 1,54*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.