Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M20x380mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M20x380mm HP
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M20x380mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796538292
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796538292
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu; galv. verzinkt; M20x380mm; HP 15 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x380mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
15 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
380 mm
d:
20 mm
s:
30 mm
b:
60 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0024/001/ 20,0/ 380/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4266*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 3,1866*
€ 3,79205
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,9466*
€ 3,50645
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,8766*
€ 3,42315
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,7966*
€ 3,32795
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 2,4266*
€ 2,88765
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.