Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu zn M16x260mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu zn M16x260mm HP
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu zn M16x260mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796516320
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796516320
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603; Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu; galv. verzinkt; M16x260mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x260mm HP
DIN:
603
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
260 mm
d:
16 mm
b=l<125 mm:
38 mm
b=l 125-200 mm:
44 mm
b=l>200 mm:
57 mm
dk:
38,8 mm
f:
12,9 mm
k:
8,95 mm
v:
16,7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0011/001/ 16,0/ 260/ /01
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,1275*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,2675*
€ 55,05833
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,2575*
€ 55,04643
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,1775*
€ 51,38123
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,0275*
€ 50,01273
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,0375*
€ 48,83463
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,1275*
€ 41,80173
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.