Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu zn M16x240mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu zn M16x240mm HP
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu zn M16x240mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796516313
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796516313
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603; Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu; galv. verzinkt; M16x240mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x240mm HP
DIN:
603
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
240 mm
d:
16 mm
b=l<125 mm:
38 mm
b=l 125-200 mm:
44 mm
b=l>200 mm:
57 mm
dk:
38,8 mm
f:
12,9 mm
k:
8,95 mm
v:
16,7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0011/001/ 16,0/ 240/ /01
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,525*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,101* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,605*
€ 43,55995
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,235*
€ 43,11965
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,165*
€ 40,65635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,085*
€ 39,37115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,225*
€ 38,34775
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,525*
€ 32,75475
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.