Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu zn M16x220mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu zn M16x220mm HP
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu zn M16x220mm HP
Artikel-Nr.:
     3145-104424549
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796516306
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603; Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu; galv. verzinkt; M16x220mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x220mm HP
DIN:
603
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
220 mm
d:
16 mm
b=l<125 mm:
38 mm
b=l 125-200 mm:
44 mm
b=l>200 mm:
57 mm
dk:
38,8 mm
f:
12,9 mm
k:
8,95 mm
v:
16,7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0011/001/ 16,0/ 220/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
83
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,915*
€ 4,225*
4 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 8,50*
ab € 16,6925*
€ 22,6925*
pro Packung
€ 65,00*
ab € 38,53*
€ 49,91*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,225*
€ 5,02775
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,055*
€ 4,82545
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,925*
€ 4,67075
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,765*
€ 4,48035
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,575*
€ 4,25425
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,915*
€ 3,46885
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.