Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu zn M12x320mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu zn M12x320mm HP
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu zn M12x320mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796515958
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796515958
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603; Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu; galv. verzinkt; M12x320mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x320mm HP
DIN:
603
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
320 mm
d:
12 mm
b=l<125 mm:
30 mm
b=l 125-200 mm:
36 mm
b=l>200 mm:
49 mm
dk:
30,65 mm
f:
8,75 mm
k:
6,95 mm
v:
12,7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0011/001/ 12,0/ 320/ /01
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,5325*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7413* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,1425*
€ 29,91958
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,8225*
€ 29,53878
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,6925*
€ 28,19408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,6325*
€ 26,93268
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,1025*
€ 26,30198
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,5325*
€ 22,05368
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.