Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu zn M6x30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu zn M6x30mm HP
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu zn M6x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796514623
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796514623
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603; Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu; galv. verzinkt; M6x30mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x30mm HP
DIN:
603
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
30 mm
d:
6 mm
b=l<125 mm:
18 mm
b=l 125-200 mm:
24 mm
b=l>200 mm:
- mm
dk:
16,55 mm
f:
4,6 mm
k:
3,88 mm
v:
6,48 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0011/001/ 6,0/ 30/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,92*
€ 26,0848
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,69*
€ 25,8111
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,70*
€ 24,633
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,68*
€ 23,4192
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,15*
€ 22,7885
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,04*
€ 19,0876
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.