Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu zn M5x45mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu zn M5x45mm HP
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu zn M5x45mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796514487
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796514487
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603; Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu; galv. verzinkt; M5x45mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x45mm HP
DIN:
603
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
45 mm
d:
5 mm
b=l<125 mm:
16 mm
b=l 125-200 mm:
22 mm
b=l>200 mm:
- mm
dk:
13,55 mm
f:
4,1 mm
k:
3,3 mm
v:
5,48 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0011/001/ 5,0/ 45/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,51*
€ 17,2669
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,42*
€ 17,1598
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,61*
€ 16,1959
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,14*
€ 15,6366
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,62*
€ 15,0178
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,50*
€ 12,495
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.