Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 601 Sechskantschrauben Mu mit Schaft zn M24x150mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 601 Sechskantschrauben Mu mit Schaft zn M24x150mm HP
DIN 601 Sechskantschrauben Mu mit Schaft zn M24x150mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796508677
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796508677
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN 601; Sechskantschrauben Mu mit Schaft; galv. verzinkt; M24x150mm; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M24x150mm HP
DIN:
601
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
24 mm
Länge:
150 mm
d:
24 mm
b=l<125 mm:
54 mm
b=l 125-200 mm:
60 mm
b=l>200 mm:
73 mm
e:
39,55 mm
k:
15 mm
s:
36 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0009/001/ 24,0/ 150/ /01
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,397*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,1397* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,017*
€ 34,53023
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,617*
€ 34,05423
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,417*
€ 32,62623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,247*
€ 31,23393
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,557*
€ 30,41283
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,397*
€ 25,46243
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.