Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 601 Sechskantschrauben Mu mit Schaft zn M16x60mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 601 Sechskantschrauben Mu mit Schaft zn M16x60mm HP
DIN 601 Sechskantschrauben Mu mit Schaft zn M16x60mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796507373
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796507373
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN 601; Sechskantschrauben Mu mit Schaft; galv. verzinkt; M16x60mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x60mm HP
DIN:
601
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
60 mm
d:
16 mm
b=l<125 mm:
38 mm
b=l 125-200 mm:
44 mm
b=l>200 mm:
57 mm
e:
26,17 mm
k:
10 mm
s:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0009/001/ 16,0/ 60/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,415*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4483* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,975*
€ 35,67025
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,375*
€ 34,95625
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,125*
€ 33,46875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,995*
€ 32,12405
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,195*
€ 31,17205
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,415*
€ 26,67385
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.