Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 601 Sechskantschrauben Mu mit Schaft zn M8x30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 601 Sechskantschrauben Mu mit Schaft zn M8x30mm HP
DIN 601 Sechskantschrauben Mu mit Schaft zn M8x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796505812
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796505812
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN 601; Sechskantschrauben Mu mit Schaft; galv. verzinkt; M8x30mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x30mm HP
DIN:
601
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
30 mm
d:
8 mm
b=l<125 mm:
22 mm
b=l 125-200 mm:
28 mm
b=l>200 mm:
41 mm
e:
14,2 mm
k:
5,3 mm
s:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0009/001/ 8,0/ 30/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,77*
€ 22,3363
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,46*
€ 21,9674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,68*
€ 21,0392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,80*
€ 19,992
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,30*
€ 19,397
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,76*
€ 16,3744
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.