Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 601 Sechskantschrauben Mu mit Schaft zn M6x20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 601 Sechskantschrauben Mu mit Schaft zn M6x20mm HP
DIN 601 Sechskantschrauben Mu mit Schaft zn M6x20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796505447
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796505447
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN 601; Sechskantschrauben Mu mit Schaft; galv. verzinkt; M6x20mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x20mm HP
DIN:
601
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
20 mm
d:
6 mm
b=l<125 mm:
18 mm
b=l 125-200 mm:
24 mm
b=l>200 mm:
37 mm
e:
10,89 mm
k:
4 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0009/001/ 6,0/ 20/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03402* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,92*
€ 27,2748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,75*
€ 27,0725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,65*
€ 25,7635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,62*
€ 24,5378
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,10*
€ 23,919
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,01*
€ 20,2419
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.