Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben tzn 10x240mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben tzn 10x240mm HP
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben tzn 10x240mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796498831
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796498831
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571; Sechskant-Holzschrauben; feuerverzinkt (tzn); 10x240mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x240mm HP
DIN:
571
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
240 mm
d:
10 mm
k:
7 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0008/061/ 10,0/ 240/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,405*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2962* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,345*
€ 12,31055
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,275*
€ 12,22725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,895*
€ 11,77505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,535*
€ 11,34665
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,075*
€ 10,79925
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,405*
€ 8,81195
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.