Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben tzn 10x110mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben tzn 10x110mm HP
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben tzn 10x110mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796498749
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796498749
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571; Sechskant-Holzschrauben; feuerverzinkt (tzn); 10x110mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x110mm HP
DIN:
571
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
110 mm
d:
10 mm
k:
7 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0008/061/ 10,0/ 110/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,255*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1451* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,155*
€ 12,08445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,065*
€ 11,97735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,565*
€ 11,38235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,305*
€ 11,07295
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,865*
€ 10,54935
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,255*
€ 8,63345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.