Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 10x140mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 10x140mm HP
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 10x140mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796496202
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796496202
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571; Sechskant-Holzschrauben; galv. verzinkt; 10x140mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x140mm HP
DIN:
571
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
140 mm
d:
10 mm
k:
7 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0008/001/ 10,0/ 140/ /01
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1865*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1456*
€ 1,36326
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2565*
€ 0,30524
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2465*
€ 0,29334
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2265*
€ 0,26954
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1865*
€ 0,22194
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.