Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 10x110mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 10x110mm HP
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 10x110mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796496141
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796496141
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571; Sechskant-Holzschrauben; galv. verzinkt; 10x110mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x110mm HP
DIN:
571
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
110 mm
d:
10 mm
k:
7 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0008/001/ 10,0/ 110/ /01
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1751*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9377*
€ 1,11586
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2451*
€ 0,29167
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2351*
€ 0,27977
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2151*
€ 0,25597
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1751*
€ 0,20837
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.