Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 8x150mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 8x150mm HP
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 8x150mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796495731
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796495731
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571; Sechskant-Holzschrauben; galv. verzinkt; 8x150mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8x150mm HP
DIN:
571
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
150 mm
d:
8 mm
k:
5,5 mm
s:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0008/001/ 8,0/ 150/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,975*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,455*
€ 10,06145
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,345*
€ 9,93055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,025*
€ 9,54975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,755*
€ 9,22845
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,425*
€ 8,83575
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,975*
€ 7,11025
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.