Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 5x30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 5x30mm HP
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 5x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796494727
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796494727
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571; Sechskant-Holzschrauben; galv. verzinkt; 5x30mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x30mm HP
DIN:
571
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
30 mm
d:
5 mm
k:
3,5 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0008/001/ 5,0/ 30/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,94*
€ 13,0186
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,09*
€ 12,0071
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.