Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing vernick. 4x16mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing vernick. 4x16mm KP
DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing vernick. 4x16mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796465901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796465901
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
DIN 95; Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing; vernickelt; 4x16mm; KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4x16mm KP
DIN:
95
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Veredelung:
vernickelt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
16 mm
ds:
4,0 mm
dk:
7,5 mm
f:
1 mm
k:
2,2 mm
n:
1 mm
t:
1,9 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3103/074/ 4,0/ 16/ /02
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,10935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,38*
€ 34,9622
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,72*
€ 34,1768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,34*
€ 32,5346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,43*
€ 31,4517
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,54*
€ 30,3926
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,87*
€ 26,0253
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.