Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 3,5x45mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 3,5x45mm KP
DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 3,5x45mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796464201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796464201
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
DIN 95; Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing; 3,5x45mm; KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x45mm KP
DIN:
95
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
45 mm
ds:
3,5 mm
dk:
6,5 mm
f:
0,9 mm
k:
1,93 mm
n:
0,8 mm
t:
1,7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3103/000/ 3,5/ 45/ /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0903*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1233*
€ 0,14673
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1094*
€ 0,13019
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.