Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 2,5x20mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 2,5x20mm KP
DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 2,5x20mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796463730
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796463730
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
DIN 95; Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing; 2,5x20mm; KP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2,5x20mm KP
DIN:
95
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
2,5 mm
Länge:
20 mm
ds:
2,5 mm
dk:
4,7 mm
f:
0,6 mm
k:
1,5 mm
n:
0,6 mm
t:
1,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3103/000/ 2,5/ 20/ /02
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06418* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,62*
€ 49,5278
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,48*
€ 49,3612
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,12*
€ 46,5528
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,10*
€ 45,339
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,81*
€ 43,8039
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,91*
€ 37,9729
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.