Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z zn 3,5x20mm im Karton max. 15 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z zn 3,5x20mm im Karton max. 15 kg
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z zn 3,5x20mm im Karton max. 15 kg
Artikel-Nr.:
     C870-4001796451232
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796451232
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 3,5x20 stahl ga...
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z; galv. verzinkt; 3,5x20mm; im Karton max. 15 kg 16.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x20mm im Karton max. 15 kg
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
im Karton max. 15 kg
Verpackungsinhalt:
16000 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
20 mm
d:
3,5 mm
dk:
7 mm
k ­:
2,1 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
m ­:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1130/001/ 3,5/ 20/ /10
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube stahl, JD-79 Spanpl.-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00285*
  
Preis gilt ab 48.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16000 Stück
€ 0,00373*
€ 0,00444
pro Stück
ab 32000 Stück
€ 0,00366*
€ 0,00436
pro Stück
ab 80000 Stück
€ 0,00354*
€ 0,00421
pro Stück
ab 160000 Stück
€ 0,00345*
€ 0,00411
pro Stück
ab 320000 Stück
€ 0,0034*
€ 0,00405
pro Stück
ab 48000000 Stück
€ 0,00285*
€ 0,00339
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.