Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben Pan-Head-Z zn 3x16mm IV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD-79 Spanplattenschrauben Pan-Head-Z zn 3x16mm IV
JD-79 Spanplattenschrauben Pan-Head-Z zn 3x16mm IV
Artikel-Nr.:
     C870-4001796435058
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796435058
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube stahl 3x16
JD-79 Spanplattenschrauben Pan-Head-Z; galv. verzinkt; 3x16mm; IV 5.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3x16mm IV
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Industrieverpackung
Verpackungsinhalt:
5000 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
16 mm
d:
3,0 mm
dk:
6 mm
k ­:
2,4 mm
Kreuzschlitz Z:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1135/001/ 3,0/ 16/ /05
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube pan head, spanplattenschraube stahl, JD-79 Spanpl.-Schrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00497* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,25*
€ 39,5675
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,75*
€ 38,9725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,10*
€ 37,009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,15*
€ 35,8785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,10*
€ 34,629
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,85*
€ 29,5715
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.