Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben Linsensenkkopf-Z zn 3,5x16mm IV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD-79 Spanplattenschrauben Linsensenkkopf-Z zn 3,5x16mm IV
JD-79 Spanplattenschrauben Linsensenkkopf-Z zn 3,5x16mm IV
Artikel-Nr.:
     C870-4001796427985
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796427985
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 3,5 x 16
JD-79 Spanplattenschrauben Linsensenkkopf-Z; galv. verzinkt; 3,5x16mm; IV 4.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x16mm IV
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Industrieverpackung
Verpackungsinhalt:
4000 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
16 mm
d:
3,5 mm
dk:
7 mm
k ­:
2,1 mm
f ­:
1 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
m ­:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1140/001/ 3,5/ 16/ /05
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube stahl, spanplattenschraube dresselhaus, JD-79 Spanpl.-Schrauben, Linsensenkkopf
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,0053* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,40*
€ 33,796
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,76*
€ 33,0344
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,52*
€ 31,5588
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,48*
€ 30,3212
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,76*
€ 29,4644
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,20*
€ 25,228
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.