Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben Linsensenkkopf-Z zn 3x13mm IV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD-79 Spanplattenschrauben Linsensenkkopf-Z zn 3x13mm IV
JD-79 Spanplattenschrauben Linsensenkkopf-Z zn 3x13mm IV
Artikel-Nr.:
     C870-4001796427848
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796427848
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
blau verzinkt spanplattenschraube
JD-79 Spanplattenschrauben Linsensenkkopf-Z; galv. verzinkt; 3x13mm; IV 5.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3x13mm IV
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Industrieverpackung
Verpackungsinhalt:
5000 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
13 mm
d:
3,0 mm
dk:
6 mm
k ­:
1,8 mm
f ­:
0,7 mm
Kreuzschlitz Größe:
1 mm
m ­:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1140/001/ 3,0/ 13/ /05
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube stahl, spanplattenschraube dresselhaus, JD-79 Spanpl.-Schrauben, Linsensenkkopf
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,65*
€ 41,2335
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,45*
€ 40,9955
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,70*
€ 38,913
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,55*
€ 37,5445
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,40*
€ 36,176
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,25*
€ 31,2375
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.