Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-H zn-schwarz 2,2x6,5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-H zn-schwarz 2,2x6,5mm HP
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-H zn-schwarz 2,2x6,5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796391194
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796391194
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981; Linsen-Blechschrauben-C-H; schwarz verzinkt; 2,2x6,5mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2,2x6,5mm HP
DIN:
7981
Material/Güte:
St
Veredelung:
schwarz verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
2,2 mm
Länge:
6,5 mm
d:
2,2 mm
dk:
4,2 mm
k:
1,8 mm
Kreuzschlitz Größe:
0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6040/051/ 2,2/ 6,5/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00869* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,56*
€ 28,0364
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,98*
€ 27,3462
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,90*
€ 26,061
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,02*
€ 25,0138
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,42*
€ 24,2998
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,38*
€ 20,6822
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.