Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 Scheiben Polyamid 13mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 9021 Scheiben Polyamid 13mm HP
DIN 9021 Scheiben Polyamid 13mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796381782
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796381782
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021; Scheiben Polyamid; 13mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
13mm HP
DIN:
9021
Material/Güte:
Pa
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
13 mm
d1:
13 mm
d2:
37 mm
s:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3913/000/ 13,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.