Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m Polyamid M8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m Polyamid M8mm
DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m Polyamid M8mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796380440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796380440
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976; Gewindebolzen Form A 1 m Polyamid; M8mm
Weitere Informationen:
Variante:
M8mm
DIN:
976
Material/Güte:
Pa
Durchmesser:
8 mm
d:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3911/000/ 8,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: din 976 4x1000, din 976, din 976 polyamid, Gewindestangen, 975
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,2229*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6529*
€ 5,53695
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,4229*
€ 5,26325
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2929*
€ 5,10855
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1429*
€ 4,93005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9029*
€ 4,64445
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2229*
€ 3,83525
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.