Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senk-Blechschrauben-C-H zn-schwarz 4,2x19mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7982 Senk-Blechschrauben-C-H zn-schwarz 4,2x19mm HP
DIN 7982 Senk-Blechschrauben-C-H zn-schwarz 4,2x19mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796378959
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796378959
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982; Senk-Blechschrauben-C-H; schwarz verzinkt; 4,2x19mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,2x19mm HP
DIN:
7982
Material/Güte:
St
Veredelung:
schwarz verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4,2 mm
Länge:
19 mm
d:
4,2 mm
dk:
8,1 mm
k:
2,5 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6060/051/ 4,2/ 19,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,95*
€ 24,9305
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,68*
€ 24,6092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,56*
€ 23,2764
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,71*
€ 22,2649
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,13*
€ 21,5747
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,26*
€ 18,1594
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.