| |
|
| Artikel-Nr.: C870-4001796378812 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001796378812 |
| |
|
| | |
| DIN 7982; Senk-Blechschrauben-C-H; schwarz verzinkt; 2,9x13mm; HP 2.000 Stück Weitere Informationen: | | Variante: | 2,9x13mm HP | DIN: | 7982 | Material/Güte: | St | Veredelung: | schwarz verzinkt | Verpackung: | Handelspakete | Verpackungsinhalt: | 2000 Stück | Durchmesser: | 2,9 mm | Länge: | 13 mm | d: | 2,9 mm | dk: | 5,5 mm | k: | 1,7 mm | Kreuzschlitz Größe: | 1 mm | Bestellartikel-Nr.: | 0/6060/051/ 2,9/ 13,0/ /01 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Senkblechschraube, kreuzschlitzschrauben din 7982 verzinkt, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 stahl, Blechschrauben-Kreuzschlitz C |
| | |
| |