Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senk-Blechschrauben-C-H zn 2,2x19mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7982 Senk-Blechschrauben-C-H zn 2,2x19mm HP
DIN 7982 Senk-Blechschrauben-C-H zn 2,2x19mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796376382
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796376382
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982; Senk-Blechschrauben-C-H; galv. verzinkt; 2,2x19mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2,2x19mm HP
DIN:
7982
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
2,2 mm
Länge:
19 mm
d:
2,2 mm
dk:
4,3 mm
k:
1,3 mm
Kreuzschlitz Größe:
0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6060/001/ 2,2/ 19,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00827* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,64*
€ 26,9416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,30*
€ 26,537
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,22*
€ 25,2518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,22*
€ 24,0618
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,70*
€ 23,443
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,54*
€ 19,6826
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.