Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senk-Blechschrauben-F-H zn 2,9x9,5mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senk-Blechschrauben-F-H zn 2,9x9,5mm HP
DIN 7982 Senk-Blechschrauben-F-H zn 2,9x9,5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796374883
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796374883
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982; Senk-Blechschrauben-F-H; galv. verzinkt; 2,9x9,5mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2,9x9,5mm HP
DIN:
7982
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
2,9 mm
Länge:
9,5 mm
d:
2,9 mm
dk:
6,3 mm
k:
1,7 mm
y:
2,1 mm
Kreuzschlitz Größe:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6062/001/ 2,9/ 9,5/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0043*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00612*
€ 0,00728
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00604*
€ 0,00719
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00572*
€ 0,00681
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00554*
€ 0,00659
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00531*
€ 0,00632
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0043*
€ 0,00512
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.