Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierscheiben offene Form (Rosetten) Messing 7x15mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zierscheiben offene Form (Rosetten) Messing 7x15mm HP
Zierscheiben offene Form (Rosetten) Messing 7x15mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796364624
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796364624
Suchbegriffe:
Zierscheiben
Rosetten
Zierscheiben offene Form (Rosetten) Messing; 7x15mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
7x15mm HP
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Abmessung 1:
7 mm
Abmessung 2:
15 mm
Loch ø x Außen ø:
7,0x15 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3193/000/ 7,0/ 15/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,30*
€ 58,667
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,72*
€ 57,9768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,25*
€ 55,0375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,21*
€ 53,7999
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,68*
€ 50,7892
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,20*
€ 44,268
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.